pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE54042 SV-SUB D 25 FEM. CONN. TRASF. SEGNALI - 54042

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE54042 SV-SUB D 25 FEM. CONN. TRASF. SEGNALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 2 A

  • Tensione nominale - 150 V

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Numero di poli - 25

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879026475

Codice prodotto

MUE54042

Cod. produttore

54042

Produttore

MUE

Corrente nominale In:

2 A

Tensione nominale:

150 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Numero di poli:

25

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Posizione di collegamento:

Sopra

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

1

Temperatura d'esercizio:

-20...70 °C

Colore:

Verde

MURRELEKTRONIK SV-SUB D 25 FEM. CONN. TRASF. SEGNALI (Morsetto componibile passaparete)