pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE52350 MIRO 6.2 MULTI-TIMER 24VDC-1S - 52350

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE52350 MIRO 6.2 MULTI-TIMER 24VDC-1S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Intervallo di tempo - 0.1...300 s

  • Funzione ritardata all'eccitazione - sì

  • Funzione ritardata alla diseccitazione - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

62 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879026956

Codice prodotto

MUE52350

Cod. produttore

52350

Produttore

MUE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Intervallo di tempo:

0.1...300 s

Funzione ritardata all'eccitazione:

sì

Funzione ritardata alla diseccitazione:

sì

Funzione stella/triangolo:

no

Funzione formazione d'impulsi:

no

Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:

no

Funzione passante con ritardo all'eccitazione:

sì

Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:

no

Telecomando possibile:

no

Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:

no

Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:

sì

Con uscita semiconduttore:

no

Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:

sì

Larghezza:

6.2 mm

Adatto solo per telecomando:

no

Profondità:

65 mm

Altezza:

90 mm

Apparecchio completo con base:

no

MURRELEKTRONIK MIRO 6.2 MULTI-TIMER 24VDC-1S (Relè temporizzato)