pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE52030 MIRO 6.2 110V-1U REL? D USCITA - 52030

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE52030 MIRO 6.2 110V-1U REL? D USCITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 95...121 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 95...121 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879027199

Codice prodotto

MUE52030

Cod. produttore

52030

Produttore

MUE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

95...121 V

Corrente nominale:

6 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

95...121 V

Apparecchio completo con base:

sì

Numero contatti di commutazione:

1

Con indicatore a LED:

sì

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Con morsetti amovibili:

no

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

65 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

MURRELEKTRONIK MIRO 6.2 110V-1U REL D USCITA (Relè commutatore)