pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE52000 MIRO 6.2 24VDC-1U REL? D USCITA - 52000

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE52000 MIRO 6.2 24VDC-1U REL? D USCITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Apparecchio completo con base -

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879027311

Codice prodotto

MUE52000

Cod. produttore

52000

Produttore

MUE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

6 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Apparecchio completo con base:

Numero contatti di commutazione:

1

Con indicatore a LED:

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Con morsetti amovibili:

no

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

90 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

65 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

MURRELEKTRONIK MIRO 6.2 24VDC-1U REL D USCITA (Relè commutatore)