MURRELEKTRONIK SRL - MUE4000760701014000 MODLIGHT70 PRO LED MODULO BLU - 4000760701014000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce fissa
Colore - Blu
Diametro esterno - 70 mm
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tipo lampada - LED
Confezione
1 PZ
EAN
4048879752657
Codice prodotto
MUE4000760701014000
Cod. produttore
4000760701014000
Produttore
MUE
Funzione:
Luce fissa
Colore:
Blu
Diametro esterno:
70 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo lampada:
LED
Colore del corpo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP65
MURRELEKTRONIK MODLIGHT70 PRO LED MODULO BLU (Colonna di segnalazione, elemento ottico)


