pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE4000760701012000 MODLIGHT70 PRO LED MODULO AMBRA - 4000760701012000

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE4000760701012000 MODLIGHT70 PRO LED MODULO AMBRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce fissa

  • Colore - Arancione

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879752633

Codice prodotto

MUE4000760701012000

Cod. produttore

4000760701012000

Produttore

MUE

Funzione:

Luce fissa

Colore:

Arancione

Diametro esterno:

70 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo lampada:

LED

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP65

MURRELEKTRONIK MODLIGHT70 PRO LED MODULO AMBRA (Colonna di segnalazione, elemento ottico)