pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE4000680004520000 MODLINK MSDD INS. COMBI SING. GRAN BRETA - 4000680004520000

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE4000680004520000 MODLINK MSDD INS. COMBI SING. GRAN BRETA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della presa - British Standard

  • Numero di prese - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Con illuminazione - no

  • Tipo di montaggio - Incassato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879601016

Codice prodotto

MUE4000680004520000

Cod. produttore

4000680004520000

Produttore

MUE

Esecuzione della presa:

British Standard

Numero di prese:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Con illuminazione:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale presa:

13 A

Corrente nominale:

16 A

Larghezza dell'apparecchio:

116 mm

Altezza dell'apparecchio:

88 mm

Profondità dell'apparecchio:

70 mm

MURRELEKTRONIK MODLINK MSDD INS. COMBI SING. GRAN BRETA (Combinazione interruttore/presa)