MURRELEKTRONIK SRL - MUE4000680004030000 MODLINK MSDD INTERFACCIA PANNELLO FRONTA - 4000680004030000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione della presa - NEMA
Numero di prese - 3
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Con illuminazione - no
Tipo di montaggio - Incassato
Confezione
1 PZ
EAN
4048879037211
Codice prodotto
MUE4000680004030000
Cod. produttore
4000680004030000
Produttore
MUE
Esecuzione della presa:
NEMA
Numero di prese:
3
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Con illuminazione:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
125 V
Corrente nominale presa:
15 A
Corrente nominale:
15 A
Numero di contatti attivi (piatto):
2
Larghezza dell'apparecchio:
51 mm
Altezza dell'apparecchio:
88 mm
Profondità dell'apparecchio:
70.4 mm


