pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE27777 MVP12 6XM12 4 POLI CALOTTA ESTRAIBILE - 27777

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE27777 MVP12 6XM12 4 POLI CALOTTA ESTRAIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 6

  • Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 4 A

  • Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori - M12

  • Colore del corpo - Nero

  • Sezione conduttore collegabile - 0...1.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879063265

Codice prodotto

MUE27777

Cod. produttore

27777

Produttore

MUE

Numero di slot per sensori/attuatori:

6

Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:

4 A

Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:

M12

Colore del corpo:

Nero

Sezione conduttore collegabile:

0...1.5 mm²

Tensione nominale:

24 V

Numero di canali per slot:

1

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

M12

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

4

Tensione d'esercizio:

24...24 V

Max. corrente totale:

8 A

Con indicatore a LED:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

-20...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza:

50.2 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

17 mm

MURRELEKTRONIK MVP12 6XM12 4 POLI CALOTTA ESTRAIBILE (Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo))