pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE27074 MVP12 4XM12 5 POLI A CABLARE - 27074

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE27074 MVP12 4XM12 5 POLI A CABLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo preconfezionato - 15 m

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 4

  • Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 4 A

  • Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori - M12

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879064286

Codice prodotto

MUE27074

Cod. produttore

27074

Produttore

MUE

Lunghezza del cavo preconfezionato:

15 m

Numero di slot per sensori/attuatori:

4

Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:

4 A

Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:

M12

Colore del corpo:

Nero

Sezione conduttore collegabile:

0.34...0.75 mm²

Premistoppa per diametro esterno del cavo:

9.2...9.2 mm

Tensione nominale:

24 V

Numero di canali per slot:

2

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

M12

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

5

Grado di inquinamento:

3

Tensione d'esercizio:

18.75...31.25 V

Max. corrente totale:

8 A

Materiale del corpo base del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo isolante:

PBT

Con indicatore a LED:

sì

Con separazione del potenziale:

sì

Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

-20...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Larghezza:

50.2 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

49 mm

MURRELEKTRONIK MVP12 4XM12 5 POLI A CABLARE (Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo))