MURRELEKTRONIK SRL - MUE10535 MEF FILTRO EMC TRIFASE 1 LIVELLO - 10535

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli lato primario - 3
Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 600 V
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto come blocco frequenza audio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4048879029216
Codice prodotto
MUE10535
Cod. produttore
10535
Produttore
MUE
Numero di poli lato primario:
3
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
600 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto come blocco frequenza audio:
no
MURRELEKTRONIK MEF FILTRO EMC TRIFASE 1 LIVELLO (Filtro per bassa tensione)


