pagina iniziale

MO EL - MOE966V AAREN 1800W VETRO - 966V

copiacopia
MO EL - MOE966V AAREN 1800W VETRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010114966002

Codice prodotto

MOE966V

Cod. produttore

966V

Produttore

MOE

AAREN è la nuova gamma di riscaldatori a infrarossi a onde medie IR-B che accoppia l'eleganza della linea Hot-Top con l'immediatezza e l'efficacia delle lampade a infrarossi. E' costruito utilizzando lo speciale vetro-ceramico Schott Nextrema di 4 mm. dispessore, resistente agli shock termici. Questo vetro possiede una trasparenza ai raggi infrarossi IR-B che rasenta il 90%, mentre al contrario risulta opaco ai raggi dello spettro visibili dall'occhio umano. Il risultato è un prodotto dal design esclusivo che fornisce - anche in esterni - un calore piacevole ed immediato con un impatto visivo della luce ridotto al minimo. Staffe orientabili per fissaggio a parete o soffitto incluse. Certificato IP55 contro la pioggia. Disponibile in 2 potenze, standard o dimmerabile, 2 versioni colore. Potenza 1800W. Colore nero. Made in Italy.