pagina iniziale

MO EL - MOE791LGW HATHOR 1X2000W LOW GLARE - 791LGW

copiacopia
MO EL - MOE791LGW HATHOR 1X2000W LOW GLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010114791017

Codice prodotto

MOE791LGW

Cod. produttore

791LGW

Produttore

MOE

GRANDI SPAZI E RICERCA DELLE PRESTAZIONI. HATHOR è la gamma di lampade riscaldanti più potente. Disponibile in 3 versioni: 2000 W, 4000 W e 6000 W in tre differenti moduli riscaldanti orientabili per aumentare o concentrare l’area da riscaldare. Non teme le correnti d’aria, la pioggia o le polveri (protezione IP55), per questo è particolarmente adatto ad essere installato in area ad alta densità di percorrenza come ristoranti, capannoni industriali, luoghi di culto. Le elevate prestazioni ne consentono l’installazione ad oltre 3,5 mt di altezza sia a soffitto che a parete. ALTA PRESTAZIONE SENZA IMPATTO LUMINOSO. La versione LOW GLARE monta una lampada a basso impatto luminoso (solo 7 LUX distanza di 3 m), per non interferire con l’illuminazione di aree aperte al pubblico. Potenza: 2 kW. Funzione: IP55, performante e direzionabile è facile da installare. Perfetto per riscaldare persone a distanza. Con lampada Gold Low Glare.