MO EL - MOE734 ASCIUGAM ELETTRONIC LAMA ARIA 1900W - 734

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Altro
Colore - Bianco
Potenza assorbita del ventilatore - 1900...1900 W
Rumore di funzionamento - 83 dB
Tipo di azionamento - Elettronica di prossimità
Confezione
1 PZ
EAN
8010114734007
Codice prodotto
MOE734
Cod. produttore
734
Produttore
MOE
Materiale del corpo:
Altro
Colore:
Bianco
Potenza assorbita del ventilatore:
1900...1900 W
Rumore di funzionamento:
83 dB
Tipo di azionamento:
Elettronica di prossimità
Grado di protezione (IP):
IPX4
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza:
670 mm
Larghezza:
290 mm
Profondità:
220 mm
Peso:
10 kg


