pagina iniziale

MO EL - MOE320TC ELEPHON 230V 50HZ TUBO COBRAVO IMQ - 320TC

copiacopia
MO EL - MOE320TC ELEPHON 230V 50HZ TUBO COBRAVO IMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010114320033

Codice prodotto

MOE320TC

Cod. produttore

320TC

Produttore

MOE

Per la particolare sagoma ed il design compatto è ideale per ambienti particolarmente ristretti. Potenza: 700 W SICUREZZA La sicurezza è garantita dallo spegnimento.Basta lasciare andare l’impugnaura e il phon si spegne. Tutte le parti elettriche sono totalmente protette, con doppio isolamento in classe II. L’apparecchio, conforme alle norme CE, omologato IMQ, si accende e si spegne semplicemente rilasciando il tubo. FUNZIONAMENTO Utilizzare questo asciugacapelli da parete a tubo è facile e intuitivo, basta impugnare la manopola e tirarlo verso di se. COLLOCAZIONE Elephon è particolarmente indicato per uso domestico e per spazi ridotti, quali bagni di alberghi e comunità, grazie alla durata del motore superiore a 900h. Funzione: I prodotti per il Bagno MO-El, realizzati in italia garantiscono la protezione IPX4 contro gli spruzzi e la sicurezza dei test IMQ e UL e possono essere installati in bagno in conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza. Elephon è la linea di asciugacapelli MO-EL sicura e a risparmio energetico. Tutte le componenti elettriche sono fissate al muro e custodite nel corpo in ABS protette contro gli spruzzi d'acqua IPX4 e con doppio isolamento in classe II. Il sistema di accensione automatico consente di controllare gli sprechi, si accende quando viene preso in mano il tubo per essere utilizzato e si spegne in modo automatico ogni volta che viene lasciato. Raccomandato per: Il design compatto lo rende facilmente adattabile a piccoli ambienti e spazi ridottisia in casa che in bagni di alberghi e comunità.