TEAFLEX - Guaina UCF in poliammide 12 compatibile con la gamma dei raccordi Jaw-Fit IP68 (cULus) Grigio. - UCFC23G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 23 mm
Temperatura di impiego - -50÷95 °C
Grado di protezione (IP) - IP68
Raggio di curvatura statico - 110 mm
Resistente all'olio - Sì
Confezione
1000 M
EAN
8030343131064
Codice prodotto
TXUCFC23G
Cod. produttore
UCFC23G
Produttore
TEAUCFC23G
Diametro nominale:
23 mm
Temperatura di impiego:
-50÷95 °C
Grado di protezione (IP):
IP68
Raggio di curvatura statico:
110 mm
Resistente all'olio:
Sì
Colore:
Grigio
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Senza alogeni:
Sì
Protezione antincendio secondo UL 94:
V2
Diametro interno:
22 mm
Omologazione secondo DIN EN 61386-23:
Sì
Diametro esterno:
28.5 mm


