pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4935411480 BH22EAZ_TASSELLATORE - 4935411480

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4935411480 BH22EAZ_TASSELLATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 650 W

  • Energia max. per singolo colpo - 2.7 J

  • Numero max. di impatti - 3700 1/min

  • Portautensili - Registrazione SDS plus

  • Diametro di foratura calcestruzzo con punta a percussione - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395197026

Codice prodotto

COP4935411480

Cod. produttore

4935411480

Produttore

COP

Potenza nominale assorbita:

650 W

Energia max. per singolo colpo:

2.7 J

Numero max. di impatti:

3700 1/min

Portautensili:

Registrazione SDS plus

Diametro di foratura calcestruzzo con punta a percussione:

22 mm

Diametro di foratura acciaio:

13 mm

Diametro di foratura legno tenero:

30 mm

Peso macchina:

2.4 kg

Martello perforatore elettrico, marca TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L, modello COP4935411480 - BH22E AZ_TASSELLATORE