MILWAUKEE - AEG - COP4932399125 PUNTA PILOTA TCT 120MM DIAM.8 - 4932399125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 8 mm
Lunghezza totale - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4002395357291
Codice prodotto
COP4932399125
Cod. produttore
4932399125
Produttore
COP
Diametro nominale:
8 mm
Lunghezza totale:
120 mm
Punta di centraggio, marca TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L, modello COP4932399125 - PUNTA PILOTA TCT 120MM DIAM.8


