pagina iniziale

MIELE - MIE12845750 VG!S GeschirrspA1/4ler int. 60cm 5Prog. - 12845750

copiacopia
MIELE - MIE12845750 VG!S GeschirrspA1/4ler int. 60cm 5Prog.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005620140

Codice prodotto

MIE12845750

Cod. produttore

12845750

Produttore

MIE

Hochste Energieeffizienzklasse A - Sie sparen Energie und schonen die Umwelt Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde - QuickPowerWash Unser Raumwunder - Die 3D-MultiFlex-Schublade mit mehr Platz fur Ihr Besteck Frischwasserspuler - ab 6.0 l Wasserverbrauch im Automatic Programm Sparen Sie bis zu 50% Strom mit Hilfe des Miele-Warmwasseranschlusses