pagina iniziale

Miele - MIE12424630 VG!S GeschirrspA1/4ler 60cm 11Prog. WPS - 12424630

copiacopia
Miele - MIE12424630 VG!S GeschirrspA1/4ler 60cm 11Prog. WPS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004810467

Codice prodotto

MIE12424630

Cod. produttore

12424630

Produttore

MIE

Geschirrspulautomat G 7210 SC Standgerat/brillantweiss, Sparen Sie bis zu 50% Strom mit Hilfe des Miele-Warmwasseranschlusses Alles restlos trocken ? Die Miele AutoOpen-Trocknung Frischwasserspuler - ab 6.0 l Wasserverbrauch im Automatic Programm Besonders leichtes Turoffnen und -schlie?en ? ComfortClose Komfortabel, gute Ergebnisse und optimal fur Ihren Alltag - ExtraComfort Korbe