pagina iniziale

MIELE - MIE12048010 VG!S Glaskeramik Kochstelle 61.4cm BrAt - 12048010

copiacopia
MIELE - MIE12048010 VG!S Glaskeramik Kochstelle 61.4cm BrAt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Incasso

  • Tipo di piastre di cottura - Vetroceramica

  • Numero di piastre a induzione - 0

  • Numero di piastre di cottura (utilizzabili contemporaneamente) - 4

  • Posizione del sistema di controllo - Davanti

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516573777

Codice prodotto

MIE12048010

Cod. produttore

12048010

Produttore

MIE

Tipologia:

Incasso

Tipo di piastre di cottura:

Vetroceramica

Numero di piastre a induzione:

0

Numero di piastre di cottura (utilizzabili contemporaneamente):

4

Posizione del sistema di controllo:

Davanti

Struttura modulare:

no

Esecuzione del telaio:

Acciaio inox

Intervallo di tensione:

2300...2300 V

Tipo di energia:

Corrente

Colore di base del telaio:

Acciaio inox

Numero di bruciatori a gas:

0

Con zona a doppia cottura:

sì

Valutazione collegamento elettrico:

7300 W

Materiale superficie principale:

Vetroceramica

Larghezza:

614 mm

Built-in larghezza:

600...600 mm

Comando tramite forno/cucina:

no

Profondità di incasso:

500...500 mm

Con zona di mantenimento calore:

no

Indicazione del calore residuo:

Separato

Con zona per cottura arrosti:

sì

Con coperchio:

no

Con zona di cottura a triplo circuito:

no

Profondità:

514 mm

Altezza:

43 mm

Con cappa di aspirazione integrata:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no