pagina iniziale

MIELE - MIE11862220 VG!S Dunstabzug Flachschirm 60cm Glassch - 11862220

copiacopia
MIELE - MIE11862220 VG!S Dunstabzug Flachschirm 60cm Glassch

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - Schermo piatto

  • Colore base della scatola - Acciaio inox

  • Tipo di passaggio aria - Aggiornabile

  • Max. potenza del ventilatore in modalità estrazione aria - 380 m³/h

  • Regolazione della potenza - 3 stadi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516496304

Codice prodotto

MIE11862220

Cod. produttore

11862220

Produttore

MIE

Tipo di installazione:

Schermo piatto

Colore base della scatola:

Acciaio inox

Tipo di passaggio aria:

Aggiornabile

Max. potenza del ventilatore in modalità estrazione aria:

380 m³/h

Regolazione della potenza:

3 stadi

Larghezza:

561 mm

Frequenza:

50 Hz

Aspirazione bordo:

no

Intervallo di tensione:

230...230 V

Potenza allacciata:

80 W

Profondità:

307 mm

Altezza del camino:

0...0 mm

Diametro del raccordo di scarico aria:

150...150 mm

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro per grasso:

Acciaio inox

Altezza della calotta:

68 mm

Insonorizzazione:

no

Impostazione di spegnimento ritardato:

sì

Max. potenza del ventilatore in modalità ricircolo aria:

405 m³/h

Classe per il grado di separazione dei grassi:

B

Classe di efficienza energetica:

A+

Consumo di energia media annua:

27.4 kWh

Classe per l'efficienza fluidodinamica:

A

Classe di efficienza luminosa:

A