pagina iniziale

MIELE - MIE11862180 VG!S Dunstabzug Flachschirm 60cm Con@cti - 11862180

copiacopia
MIELE - MIE11862180 VG!S Dunstabzug Flachschirm 60cm Con@cti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - Schermo piatto

  • Colore base della scatola - Acciaio inox

  • Tipo di passaggio aria - Aggiornabile

  • Aspirazione bordo - no

  • Intervallo di tensione - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516495963

Codice prodotto

MIE11862180

Cod. produttore

11862180

Produttore

MIE

Tipo di installazione:

Schermo piatto

Colore base della scatola:

Acciaio inox

Tipo di passaggio aria:

Aggiornabile

Aspirazione bordo:

no

Intervallo di tensione:

230...230 V

Frequenza:

50 Hz

Potenza allacciata:

90 W

Altezza del camino:

0...0 mm

Altezza della calotta:

36 mm

Larghezza:

596 mm

Profondità:

273 mm

Regolazione della potenza:

3 stadi

Impostazione di spegnimento ritardato:

Max. potenza del ventilatore in modalità estrazione aria:

400 m³/h

Max. potenza del ventilatore in modalità ricircolo aria:

380 m³/h

Insonorizzazione:

no

Tipo di illuminazione:

LED

Diametro del raccordo di scarico aria:

150...150 mm

Materiale del filtro per grasso:

Acciaio inox

Classe di efficienza energetica:

A+++

Consumo di energia media annua:

23.1 kWh

Classe per l'efficienza fluidodinamica:

A

Classe di efficienza luminosa:

A

Classe per il grado di separazione dei grassi:

A