MIELE - MIE11862150 VG!S Dunstabzug Flachschirm 60cm edelsta - 11862150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione - Schermo piatto
Colore base della scatola - Acciaio inox
Tipo di passaggio aria - Aggiornabile
Aspirazione bordo - no
Intervallo di tensione - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4002516463412
Codice prodotto
MIE11862150
Cod. produttore
11862150
Produttore
MIE
Tipo di installazione:
Schermo piatto
Colore base della scatola:
Acciaio inox
Tipo di passaggio aria:
Aggiornabile
Aspirazione bordo:
no
Intervallo di tensione:
230...230 V
Frequenza:
50 Hz
Potenza allacciata:
200 W
Altezza del camino:
0...0 mm
Altezza della calotta:
36 mm
Larghezza:
596 mm
Profondità:
273 mm
Regolazione della potenza:
3 stadi
Impostazione di spegnimento ritardato:
no
Max. potenza del ventilatore in modalità estrazione aria:
410 m³/h
Max. potenza del ventilatore in modalità ricircolo aria:
415 m³/h
Insonorizzazione:
no
Tipo di illuminazione:
LED
Diametro del raccordo di scarico aria:
150...150 mm
Materiale del filtro per grasso:
Acciaio inox
Classe di efficienza energetica:
A
Consumo di energia media annua:
41.7 kWh
Classe per l'efficienza fluidodinamica:
A
Classe di efficienza luminosa:
A
Classe per il grado di separazione dei grassi:
A