pagina iniziale

MIELE - MIE11820300 VG!C WAschetrockner WP 9kg 19Prog Wash2 - 11820300

copiacopia
MIELE - MIE11820300 VG!C WAschetrockner WP 9kg 19Prog Wash2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di asciugatura - Condensazione

  • Capacità “cotone” - 9 kg

  • Potenza allacciata - 1100 W

  • Tipologia costruttiva - Tower

  • Controllo - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516453543

Codice prodotto

MIE11820300

Cod. produttore

11820300

Produttore

MIE

Tipo di asciugatura:

Condensazione

Capacità “cotone”:

9 kg

Potenza allacciata:

1100 W

Tipologia costruttiva:

Tower

Controllo:

Elettronico

Tipo di apparecchio:

Carica frontale

Tipo di riscaldamento:

Pompa di calore

Scontro porta:

Cambiabile a sinistra

Tipo di installazione:

Altro

Piano di lavoro amovibile:

no

Intervallo di tensione:

220...240 V

Colore di base del pannello:

Bianco

Colore base della scatola:

Bianco

Larghezza:

596 mm

Frequenza:

50 Hz

Profondità:

643 mm

Misura fusibile del dispositivo:

10 A

Altezza con piano di lavoro:

850 mm

Volume del cestello:

120 l

Consumo energetico per programma di asciugatura “cotone”:

1.55 kWh

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Durata del programma di cotone standard a pieno carico:

184 min

Tempo di programma cotone standard a carico parziale:

108 min

Emissione di rumori:

64 dB(A) re 1

Con illuminazione interna:

Indicatore del tempo residuo:

Preselezione dell'ora di avvio:

Continuamente variabile

Classe di efficienza alla condensazione (392/2012/EU):

A

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no