Miele - MIE11819590 VG!C WAschetrockner WP 9kg 10Prog Wash2 - 11819590

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di asciugatura - Condensazione
Tipologia costruttiva - Tower
Tipo di installazione - Altro
Piano di lavoro amovibile - no
Tipo di apparecchio - Carica frontale
Confezione
1 PZ
Tipo di asciugatura:
Condensazione
Tipologia costruttiva:
Tower
Tipo di installazione:
Altro
Piano di lavoro amovibile:
no
Tipo di apparecchio:
Carica frontale
Scontro porta:
Cambiabile a sinistra
Colore di base del pannello:
Bianco
Colore base della scatola:
Bianco
Tipo di riscaldamento:
Pompa di calore
Intervallo di tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Potenza allacciata:
1100 W
Misura fusibile del dispositivo:
10 A
Altezza con piano di lavoro:
850 mm
Larghezza:
596 mm
Profondità:
643 mm
Capacità “cotone”:
9 kg
Durata del programma di cotone standard a pieno carico:
184 min
Tempo di programma cotone standard a carico parziale:
108 min
Emissione di rumori:
64 dB(A) re 1
Con illuminazione interna:
sì
Controllo:
Elettronico
Indicatore del tempo residuo:
sì
Preselezione dell'ora di avvio:
Continuamente variabile
Volume del cestello:
120 l
Classe di efficienza alla condensazione (392/2012/EU):
A
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no