pagina iniziale

MIELE - MIE11642670 VG!S KA1/4hl-Gefrierkombi int. 55.9cm No - 11642670

copiacopia
MIELE - MIE11642670 VG!S KA1/4hl-Gefrierkombi int. 55.9cm No

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 2 battenti

  • Posizione della parte congelatore - Sotto

  • Colore base della scatola - Bianco

  • Potenza allacciata - 0 W

  • Capacità netta totale - 245 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516379386

Codice prodotto

MIE11642670

Cod. produttore

11642670

Produttore

MIE

Tipologia:

A 2 battenti

Posizione della parte congelatore:

Sotto

Colore base della scatola:

Bianco

Potenza allacciata:

0 W

Capacità netta totale:

245 l

Tipologia costruttiva:

Apparecchio da incasso

Colore di base della porta:

Bianco

Per decorazione:

Impossibile

Tipo di installazione:

Integrabile

Frequenza:

50 Hz

Misura fusibile del dispositivo:

10 A

Numero di compressori:

1

Consumo di energia media annua:

206.6 kWh

Volume utile del vano freezer:

70 l

Altezza:

1770 mm

Intervallo di tensione:

220...240 V

Larghezza:

559 mm

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

D

Capacità lorda totale:

202 l

Volume utile del vano frigo:

175 l

Sistema Frost Free:

Frigorifero/congelatore

Profondità:

546 mm

Marcatura della stella:

4

Altezza della nicchia:

1772...1788 mm

Scontro porta:

Destra

Classe climatica:

SN-ST

Macchina automatica per cubetti di ghiaccio:

no

Emissione di rumori:

34 dB(A) re 1

Numero di elementi estraibili/cestelli:

3

Fissaggio anta mobile:

Fisso

Larghezza della nicchia:

560...570 mm

Capacità di congelamento:

6 kg/24h

Ventola interna nella parte frigorifero:

Profondità della nicchia:

550 mm

Segnale di avviso in caso di funzionamento errato:

Visibile e udibile

Stoccaggio per mancanza di tensione:

9 h

Numero di vani congelatore con sportelli:

0

Cerniera sostituibile:

Termometro – parte frigorifero:

Digitale

Termometro – parte congelatore:

Digitale

Biofresh/zona a 0°:

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED