pagina iniziale

Miele - MIE11642650 VG!S KA1/4hl-Gefrierkombi int. 55.9cm 0G - 11642650

copiacopia
Miele - MIE11642650 VG!S KA1/4hl-Gefrierkombi int. 55.9cm 0G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Posizione della parte congelatore - Sotto

  • Tipologia - A 2 battenti

  • Tipologia costruttiva - Apparecchio da incasso

  • Tipo di installazione - Integrabile

  • Colore base della scatola - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Posizione della parte congelatore:

Sotto

Tipologia:

A 2 battenti

Tipologia costruttiva:

Apparecchio da incasso

Tipo di installazione:

Integrabile

Colore base della scatola:

Bianco

Colore di base della porta:

Bianco

Per decorazione:

Impossibile

Frequenza:

50 Hz

Intervallo di tensione:

220...240 V

Potenza allacciata:

0 W

Misura fusibile del dispositivo:

10 A

Numero di compressori:

1

Capacità netta totale:

256 l

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

B

Consumo di energia media annua:

115.7 kWh

Volume utile del vano frigo:

202 l

Volume utile del vano freezer:

54 l

Marcatura della stella:

4

Emissione di rumori:

33 dB(A) re 1

Larghezza:

559 mm

Altezza:

1770 mm

Profondità:

546 mm

Larghezza della nicchia:

560...570 mm

Altezza della nicchia:

1772...1788 mm

Profondità della nicchia:

550 mm

Capacità di congelamento:

4 kg/24h

Stoccaggio per mancanza di tensione:

9 h

Classe climatica:

SN-ST

Sistema Frost Free:

Refrigeratore automatico

Segnale di avviso in caso di funzionamento errato:

Visibile e udibile

Ventola interna nella parte frigorifero:

Scontro porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

Fissaggio anta mobile:

Fisso

Numero di elementi estraibili/cestelli:

2

Numero di vani congelatore con sportelli:

0

Macchina automatica per cubetti di ghiaccio:

no

Termometro – parte frigorifero:

Digitale

Termometro – parte congelatore:

Digitale

Biofresh/zona a 0°:

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED