pagina iniziale

MIELE - MIE11495480 GeschirrspA1/4ler unt. 60cm 5Pr. WPS Sch - 11495480

copiacopia
MIELE - MIE11495480 GeschirrspA1/4ler unt. 60cm 5Pr. WPS Sch

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Apparecchio da incasso

  • Colore di base del pannello - Bianco

  • Tipo di installazione - Per sottostruttura

  • Per decorazione - Impossibile

  • Capacità coperti - 14

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516316053

Codice prodotto

MIE11495480

Cod. produttore

11495480

Produttore

MIE

Tipologia costruttiva:

Apparecchio da incasso

Colore di base del pannello:

Bianco

Tipo di installazione:

Per sottostruttura

Per decorazione:

Impossibile

Capacità coperti:

14

Tipo di piano di lavoro:

Senza

Colore base della scatola:

Bianco

Larghezza:

598 mm

Misura fusibile del dispositivo:

10 A

Potenza allacciata:

2000 W

Intervallo di tensione:

230...230 V

Larghezza della nicchia:

600...600 mm

Altezza della nicchia:

805...870 mm

Profondità:

570 mm

Emissione di rumori:

45 dB(A) re 1

Altezza senza piano di lavoro:

805 mm

Profondità della nicchia:

570 mm

Indicatore del tempo residuo:

sì

Collegamento dell'acqua calda:

sì

Preselezione dell'ora di avvio:

Continuamente variabile

Sistema di sicurezza per l'acqua:

sì

Numero di programmi:

5

Lunghezza del tubo di immissione:

150 cm

Lunghezza del tubo di scarico:

150 cm