pagina iniziale

MIELE - MIE11402300 VG!S Dunstabzug TischlA1/4ftung 52cm sch - 11402300

copiacopia
MIELE - MIE11402300 VG!S Dunstabzug TischlA1/4ftung 52cm sch

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - Altro

  • Colore base della scatola - Nero

  • Tipo di passaggio aria - Aggiornabile

  • Max. potenza del ventilatore in modalità estrazione aria - 290 m³/h

  • Materiale del corpo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516305927

Codice prodotto

MIE11402300

Cod. produttore

11402300

Produttore

MIE

Tipo di installazione:

Altro

Colore base della scatola:

Nero

Tipo di passaggio aria:

Aggiornabile

Max. potenza del ventilatore in modalità estrazione aria:

290 m³/h

Materiale del corpo:

Altro

Larghezza:

120 mm

Intervallo di tensione:

230...230 V

Profondità:

520 mm

Altezza tot.:

168...168 mm

Esecuzione dell'interruttore:

Altro

Materiale del filtro per grasso:

Acciaio inox

Impostazione di spegnimento ritardato:

sì

Max. potenza del ventilatore in modalità ricircolo aria:

380 m³/h

Classe per il grado di separazione dei grassi:

B

Classe di efficienza energetica:

A++

Consumo di energia media annua:

25.3 kWh

Classe per l'efficienza fluidodinamica:

A