Miele - MIE11106690 Einbau-Dampfgarer m.Mikro 60cm 40L. 4Ebe - 11106690

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di cestelli - 4
Capacità della cavità - 40 l
Potenza - 3300 W
Tensione - 230...230 V
Temporizzato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4002516128601
Codice prodotto
MIE11106690
Cod. produttore
11106690
Produttore
MIE
Numero di cestelli:
4
Capacità della cavità:
40 l
Potenza:
3300 W
Tensione:
230...230 V
Temporizzato:
sì
Colore base:
Grigio
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Larghezza:
595 mm
Altezza:
455 mm
Profondità:
569 mm


