pagina iniziale

MIELE - MIE11105690 VG!E Einbaubackrohr 16BA Pyrolyse Vollau - 11105690

copiacopia
MIELE - MIE11105690 VG!E Einbaubackrohr 16BA Pyrolyse Vollau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Apparecchio da incasso

  • Colore di base - Acciaio inox

  • Valutazione collegamento elettrico - 3600 W

  • Tipo di energia - Corrente

  • Volume utile - 76 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516132301

Codice prodotto

MIE11105690

Cod. produttore

11105690

Produttore

MIE

Tipologia costruttiva:

Apparecchio da incasso

Colore di base:

Acciaio inox

Valutazione collegamento elettrico:

3600 W

Tipo di energia:

Corrente

Volume utile:

76 l

Unità di controllo piano cottura integrata:

no

Intervallo di tensione:

220...240 V

Altezza della nicchia:

593...595 mm

Frequenza:

50 Hz

Larghezza della nicchia:

560...568 mm

Misura fusibile del dispositivo:

16 A

Altezza:

596 mm

Riscaldamento dall'alto/dal basso:

sì

Larghezza:

595 mm

Profondità:

569 mm

Cottura a vapore:

no

Funzionamento combinato con microonde:

no

Profondità della nicchia:

550 mm

Modalità multifunzione:

sì

Esecuzione forno:

Estrazione completa

Pulizia forno:

Pirolitico

Aria calda:

sì

Con barbecue:

sì

Con motore per girarrosti:

no

Misura:

Grande (65 l e oltre)

Funzioni a tempo:

START e STOP

Classe di efficienza energetica:

A+

Consumo energetico (riscaldamento tradizionale):

1.1 kWh

Consumo energetico (ricircolo/aria calda):

0.71 kWh