MIELE - MIE11105670 VG!E Einbaubackrohr 16BA Pyrolyse Vollau - 11105670

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Apparecchio da incasso
Unità di controllo piano cottura integrata - no
Tipo di energia - Corrente
Colore di base - Nero
Intervallo di tensione - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4002516132288
Codice prodotto
MIE11105670
Cod. produttore
11105670
Produttore
MIE
Tipologia costruttiva:
Apparecchio da incasso
Unità di controllo piano cottura integrata:
no
Tipo di energia:
Corrente
Colore di base:
Nero
Intervallo di tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Valutazione collegamento elettrico:
3600 W
Misura fusibile del dispositivo:
16 A
Altezza:
596 mm
Larghezza:
595 mm
Profondità:
569 mm
Altezza della nicchia:
593...595 mm
Larghezza della nicchia:
560...568 mm
Profondità della nicchia:
550 mm
Riscaldamento dall'alto/dal basso:
sì
Aria calda:
sì
Modalità multifunzione:
sì
Funzionamento combinato con microonde:
no
Cottura a vapore:
no
Con barbecue:
sì
Con motore per girarrosti:
no
Esecuzione forno:
Estrazione completa
Pulizia forno:
Pirolitico
Funzioni a tempo:
START e STOP
Classe di efficienza energetica:
A+
Consumo energetico (riscaldamento tradizionale):
1.1 kWh
Consumo energetico (ricircolo/aria calda):
0.71 kWh
Volume utile:
76 l
Misura:
Grande (65 l e oltre)