pagina iniziale

MIELE - MIE11104190 VG!E Einbaubackrohr 12BA PerfectClean Vo - 11104190

copiacopia
MIELE - MIE11104190 VG!E Einbaubackrohr 12BA PerfectClean Vo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Apparecchio da incasso

  • Unità di controllo piano cottura integrata - no

  • Tipo di energia - Corrente

  • Colore di base - Nero

  • Intervallo di tensione - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516132486

Codice prodotto

MIE11104190

Cod. produttore

11104190

Produttore

MIE

Tipologia costruttiva:

Apparecchio da incasso

Unità di controllo piano cottura integrata:

no

Tipo di energia:

Corrente

Colore di base:

Nero

Intervallo di tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Valutazione collegamento elettrico:

3500 W

Misura fusibile del dispositivo:

16 A

Altezza:

596 mm

Larghezza:

595 mm

Profondità:

569 mm

Altezza della nicchia:

593...595 mm

Larghezza della nicchia:

560...568 mm

Profondità della nicchia:

550 mm

Riscaldamento dall'alto/dal basso:

Aria calda:

Modalità multifunzione:

Funzionamento combinato con microonde:

no

Cottura a vapore:

no

Con barbecue:

Con motore per girarrosti:

no

Esecuzione forno:

Estrazione completa

Pulizia forno:

Catalitico

Funzioni a tempo:

START e STOP

Classe di efficienza energetica:

A+

Consumo energetico (riscaldamento tradizionale):

1.05 kWh

Consumo energetico (ricircolo/aria calda):

0.71 kWh

Volume utile:

76 l

Misura:

Grande (65 l e oltre)