pagina iniziale

MIELE - MIE11103650 VG!E EinbauMikrowelle m.Grill 900/1500W - 11103650

copiacopia
MIELE - MIE11103650 VG!E EinbauMikrowelle m.Grill 900/1500W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Apparecchio da incasso

  • Tipo di installazione - Incassabile

  • Tipo di apparecchio a microonde - Microonde+grill

  • Colore base della scatola - Nero

  • Potenza max. del microonde - 900 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516115366

Codice prodotto

MIE11103650

Cod. produttore

11103650

Produttore

MIE

Tipologia costruttiva:

Apparecchio da incasso

Tipo di installazione:

Incassabile

Tipo di apparecchio a microonde:

Microonde+grill

Colore base della scatola:

Nero

Potenza max. del microonde:

900 W

Capacità del vano di cottura:

46 l

Potenza allacciata:

1600 W

Misura fusibile del dispositivo:

10 A

Altezza:

456 mm

Frequenza:

50 Hz

Profondità:

560 mm

Potenza max. grill:

1500 W

Intervallo di tensione:

220...240 V

Materiale del corpo:

Acciaio

Colore di base della parte frontale:

Nero

Larghezza:

595 mm

Piatto rotante:

Si

Modo di funzionamento grill:

sì

Controllo:

Elettronico

Modo di funzionamento ventilato:

no

Modo di funzionamento calore dall'alto e dal basso:

no

Programmi automatici:

sì

Diametro del piatto rotante:

406 mm

Numero di stadi di potenza:

7