pagina iniziale

MIELE - MIE10882050 VG!S Glaskeramik Kochstelle 80cm BrAter - 10882050

copiacopia
MIELE - MIE10882050 VG!S Glaskeramik Kochstelle 80cm BrAter

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di piastre di cottura - Altro

  • Numero di piastre di cottura (utilizzabili contemporaneamente) - 4

  • Posizione del sistema di controllo - Esterno

  • Esecuzione del telaio - Acciaio inox

  • Tipo di energia - Corrente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002515996805

Codice prodotto

MIE10882050

Cod. produttore

10882050

Produttore

MIE

Tipo di piastre di cottura:

Altro

Numero di piastre di cottura (utilizzabili contemporaneamente):

4

Posizione del sistema di controllo:

Esterno

Esecuzione del telaio:

Acciaio inox

Tipo di energia:

Corrente

Colore di base del telaio:

Acciaio inox

Misura fusibile del dispositivo:

0 A

Con zona a doppia cottura:

sì

Materiale superficie principale:

Vetroceramica

Larghezza:

806 mm

Numero di piastre di cottura rapide:

4

Comando tramite forno/cucina:

no

Con zona di mantenimento calore:

no

Indicazione del calore residuo:

Senza

Con zona per cottura arrosti:

sì

Altezza della parte incassata:

500 mm

Profondità:

526 mm

Altezza:

50 mm