MIELE - MIE10755650 VG!S Dunstabzug Insel-Dekor 100cm Con@ct - 10755650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione - Isola di cottura
Colore base della scatola - Acciaio inox
Tipo di passaggio aria - Modalità ricircolo
Aspirazione bordo - no
Frequenza - 50 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4002515937099
Codice prodotto
MIE10755650
Cod. produttore
10755650
Produttore
MIE
Tipo di installazione:
Isola di cottura
Colore base della scatola:
Acciaio inox
Tipo di passaggio aria:
Modalità ricircolo
Aspirazione bordo:
no
Frequenza:
50 Hz
Potenza allacciata:
156 W
Altezza della calotta:
112 mm
Altezza tot.:
112...112 mm
Larghezza:
1000 mm
Profondità:
700 mm
Regolazione della potenza:
3 stadi
Esecuzione dell'interruttore:
Altro
Impostazione di spegnimento ritardato:
sì
Max. potenza del ventilatore in modalità ricircolo aria:
470 m³/h
Insonorizzazione:
no
Tipo di illuminazione:
LED
Diametro del raccordo di scarico aria:
0...0 mm
Materiale del filtro per grasso:
Acciaio inox
Classe di efficienza energetica:
C
Consumo di energia media annua:
80.6 kWh
Consumo di corrente in modalità standby:
0.35 W
Classe per l'efficienza fluidodinamica:
D
Classe di efficienza luminosa:
A
Classe per il grado di separazione dei grassi:
B


