pagina iniziale

MIELE - MIE10751660 VG!S Dunstabzug LA1/4fterbaustein 70cm C - 10751660

copiacopia
MIELE - MIE10751660 VG!S Dunstabzug LA1/4fterbaustein 70cm C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - Altro

  • Colore base della scatola - Acciaio inox

  • Tipo di passaggio aria - Modalità scarico aria

  • Max. potenza del ventilatore in modalità estrazione aria - 360 m³/h

  • Regolazione della potenza - 3 stadi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002515935460

Codice prodotto

MIE10751660

Cod. produttore

10751660

Produttore

MIE

Tipo di installazione:

Altro

Colore base della scatola:

Acciaio inox

Tipo di passaggio aria:

Modalità scarico aria

Max. potenza del ventilatore in modalità estrazione aria:

360 m³/h

Regolazione della potenza:

3 stadi

Larghezza:

326 mm

Frequenza:

50 Hz

Aspirazione bordo:

no

Potenza allacciata:

226 W

Profondità:

702 mm

Emissione di rumori:

67 dB(A) re 1

Altezza del camino:

0...0 mm

Diametro del raccordo di scarico aria:

150...150 mm

Altezza tot.:

326...326 mm

Esecuzione dell'interruttore:

Pulsante

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro per grasso:

Acciaio inox

Altezza della calotta:

50 mm

Insonorizzazione:

no

Impostazione di spegnimento ritardato:

sì

Max. potenza del ventilatore in modalità ricircolo aria:

320 m³/h

Classe per il grado di separazione dei grassi:

B

Classe di efficienza energetica:

A

Consumo di energia media annua:

51.7 kWh

Consumo di corrente in modalità standby:

0.35 W

Classe per l'efficienza fluidodinamica:

A

Classe di efficienza luminosa:

A