MIELE - MIE10750330 VG!S Dunstabzug Wand-Dekor 90cm Con@ctiv - 10750330

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione - Cappa murale
Colore base della scatola - Nero
Tipo di passaggio aria - Modalità ricircolo
Aspirazione bordo - no
Frequenza - 50 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4002515935965
Codice prodotto
MIE10750330
Cod. produttore
10750330
Produttore
MIE
Tipo di installazione:
Cappa murale
Colore base della scatola:
Nero
Tipo di passaggio aria:
Modalità ricircolo
Aspirazione bordo:
no
Frequenza:
50 Hz
Potenza allacciata:
89 W
Altezza del camino:
0...0 mm
Altezza della calotta:
85 mm
Altezza tot.:
0...0 mm
Larghezza:
898 mm
Profondità:
500 mm
Regolazione della potenza:
3 stadi
Esecuzione dell'interruttore:
Altro
Impostazione di spegnimento ritardato:
sì
Max. potenza del ventilatore in modalità estrazione aria:
400 m³/h
Max. potenza del ventilatore in modalità ricircolo aria:
315 m³/h
Emissione di rumori:
52 dB(A) re 1
Insonorizzazione:
sì
Tipo di illuminazione:
LED
Diametro del raccordo di scarico aria:
150...150 mm
Materiale del filtro per grasso:
Acciaio inox
Classe di efficienza energetica:
A++
Consumo di energia media annua:
24.6 kWh
Consumo di corrente in modalità standby:
0.35 W
Classe per l'efficienza fluidodinamica:
A
Classe di efficienza luminosa:
A
Classe per il grado di separazione dei grassi:
A


