pagina iniziale

MIELE - MIE10681590 VG!S Glaskeramik Kochstelle 37.8cm Power - 10681590

copiacopia
MIELE - MIE10681590 VG!S Glaskeramik Kochstelle 37.8cm Power

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di piastre di cottura - Induzione

  • Numero di piastre di cottura (utilizzabili contemporaneamente) - 2

  • Posizione del sistema di controllo - Davanti

  • Esecuzione del telaio - Altro

  • Misura fusibile del dispositivo - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002515836088

Codice prodotto

MIE10681590

Cod. produttore

10681590

Produttore

MIE

Tipo di piastre di cottura:

Induzione

Numero di piastre di cottura (utilizzabili contemporaneamente):

2

Posizione del sistema di controllo:

Davanti

Esecuzione del telaio:

Altro

Misura fusibile del dispositivo:

0 A

Con zona a doppia cottura:

no

Materiale superficie principale:

Vetroceramica

Larghezza:

378 mm

Numero di piastre di cottura rapide:

2

Comando tramite forno/cucina:

no

Con zona di mantenimento calore:

sì

Indicazione del calore residuo:

Senza

Con zona per cottura arrosti:

no

Altezza della parte incassata:

500 mm

Profondità:

520 mm

Altezza:

51 mm