Miele - MIE10451400 VG!S Dunstabzug,Unterbau,60cm,brillantwe - 10451400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione - Modello con sottostruttura
Colore base della scatola - Bianco
Materiale del corpo - Acciaio inox
Posizione del ventilatore - Motore nell'alloggiamento
Tipo di passaggio aria - Modalità scarico aria
Confezione
1 PZ
Tipo di installazione:
Modello con sottostruttura
Colore base della scatola:
Bianco
Materiale del corpo:
Acciaio inox
Posizione del ventilatore:
Motore nell'alloggiamento
Tipo di passaggio aria:
Modalità scarico aria
Aspirazione bordo:
no
Frequenza:
50 Hz
Potenza allacciata:
236 W
Altezza del camino:
0...0 mm
Altezza della calotta:
125 mm
Altezza tot.:
125...125 mm
Larghezza:
125 mm
Profondità:
598 mm
Regolazione della potenza:
3 stadi
Esecuzione dell'interruttore:
Regolatore scorrevole
Impostazione di spegnimento ritardato:
no
Max. potenza del ventilatore in modalità estrazione aria:
355 m³/h
Max. potenza del ventilatore in modalità ricircolo aria:
195 m³/h
Emissione di rumori:
74 dB(A) re 1
Insonorizzazione:
no
Tipo di illuminazione:
LED
Diametro del raccordo di scarico aria:
150...150 mm
Materiale del filtro per grasso:
Acciaio inox
Classe di efficienza energetica:
C
Consumo di energia media annua:
91.6 kWh
Classe per l'efficienza fluidodinamica:
D
Classe di efficienza luminosa:
A
Classe per il grado di separazione dei grassi:
A