Miele - MIE07160850 VG!C Dekorset Unterbau f.Geschirrsp.,45c - 07160850

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Telaio decorativo
Adatto per apparecchi a pavimento - no
Adatto per apparecchi da incasso - sì
Con impugnatura - no
Colore di base - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4002514400778
Codice prodotto
MIE07160850
Cod. produttore
07160850
Produttore
MIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Telaio decorativo
Adatto per apparecchi a pavimento:
no
Adatto per apparecchi da incasso:
sì
Con impugnatura:
no
Colore di base:
Bianco
Larghezza:
450 mm


