pagina iniziale

MIELE - MIE06389730 VG!C Dekorset Unterbau f. Geschirrsp.,60 - 06389730

copiacopia
MIELE - MIE06389730 VG!C Dekorset Unterbau f. Geschirrsp.,60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Telaio decorativo

  • Adatto per apparecchi a pavimento - no

  • Adatto per apparecchi da incasso -

  • Con impugnatura - no

  • Colore di base - Marrone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002513770223

Codice prodotto

MIE06389730

Cod. produttore

06389730

Produttore

MIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Telaio decorativo

Adatto per apparecchi a pavimento:

no

Adatto per apparecchi da incasso:

Con impugnatura:

no

Colore di base:

Marrone

Larghezza:

600 mm