EATON INDUSTRIES - Induttanza di rete monofase per inverter 4,0, 260V, 32A. - 169791

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come bobina anti-interferenza - No
Adatto come bobina di rete - Sì
Adatto come bobina di commutazione - No
Adatto come bobina di spianamento - No
Adatto come bobina d'uscita - No
Confezione
1 PZ
EAN
4015081662869
Codice prodotto
KM169791
Cod. produttore
169791
Produttore
EAO169791
Adatto come bobina anti-interferenza:
No
Adatto come bobina di rete:
Sì
Adatto come bobina di commutazione:
No
Adatto come bobina di spianamento:
No
Adatto come bobina d'uscita:
No
Numero di poli lato primario:
1
Frequenza di clock nominale:
3 kHz
Frequenza d'esercizio nominale:
50÷60 Hz
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
260 V
Corrente nominale in AC:
32 A
Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC:
0 A
Induttività nominale:
0.92 mH
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione di corto circuito relativa Uk:
0 %
Frequenza di risonanza:
0 Hz
Grado di protezione (NEMA):
Altro


