pagina iniziale

MICRO TEK SRL - MIKMTK83ZHB10 U/UTP CAT.5E 4X2X24 AWG GUAINA LSZH GRIG - MTK83ZHB10

MICRO TEK SRL
copiacopia
MICRO TEK SRL - MIKMTK83ZHB10 U/UTP CAT.5E 4X2X24 AWG GUAINA LSZH GRIG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 8

  • Categoria - 5e

  • Colore del rivestimento - Grigio

  • Elemento ritorto - Coppie

  • Schermatura su ritorcitura - Senza

Confezione

  • 305 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

7449078440982

Codice prodotto

MIKMTK83ZHB10

Cod. produttore

MTK83ZHB10

Produttore

MIK

Numero di fili:

8

Categoria:

5e

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro del conduttore:

0.51 mm

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

5.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...60 °C

Valore NPV:

69 %

Cavo non schermato a coppie simmetriche per uso interno. Utilizzato per il cablaggio orizzontale nei sistemi LAN in Cat.5e e per la distribuzione di segnali video analogici e digitali