pagina iniziale

MICRO TEK SRL - MIKMTK75ZHB32 U/UTP CAT. 6 LSZH B2CA-S1A-D0-A2 - MTK75ZHB32

MICRO TEK SRL
copiacopia
MICRO TEK SRL - MIKMTK75ZHB32 U/UTP CAT. 6 LSZH B2CA-S1A-D0-A2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 8

  • Categoria - 6

  • Colore del rivestimento - Blu

  • Elemento ritorto - Coppie

  • Schermatura su ritorcitura - Senza

Confezione

  • 1000 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

7449077275424

Codice prodotto

MIKMTK75ZHB32

Cod. produttore

MTK75ZHB32

Produttore

MIK

Numero di fili:

8

Categoria:

6

Colore del rivestimento:

Blu

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro del conduttore:

0.54 mm

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

6.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...60 °C

Valore NPV:

70 %

U/UTP CAT6 4X2X23AWG LSZH B2CA,S1A,D0,A1 Cavo non schermato a coppie simmetriche, per uso interno. Utilizzato per il cablaggio orizzontale nei sistemi LAN in Cat.6 (250 MHz) e per la distribuzione di segnali video analogici e digitali. Considerata la classe CPR di appartenenza, questo cavo è adatto in locali a rischio rilevante in caso di incendio