pagina iniziale

MICRO TEK SRL - MIKMTK70ZHB32 F/UTP CAT. 6 LSZH B2CA-S1A-D0-A1 - MTK70ZHB32

MICRO TEK SRL
copiacopia
MICRO TEK SRL - MIKMTK70ZHB32 F/UTP CAT. 6 LSZH B2CA-S1A-D0-A1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 8

  • Categoria - 6

  • Colore del rivestimento - Blu

  • Elemento ritorto - Coppie

  • Schermatura su ritorcitura - Film

Confezione

  • 1000 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

7449075606237

Codice prodotto

MIKMTK70ZHB32

Cod. produttore

MTK70ZHB32

Produttore

MIK

Numero di fili:

8

Categoria:

6

Colore del rivestimento:

Blu

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film

Diametro del conduttore:

0.55 mm

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

7.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...60 °C

Valore NPV:

70 %

Euro-class: B2ca,s1a,d1,a1. Cavo schermato a coppie simmetriche utilizzato per il cablaggio orizzontale nei sistemi LAN in Cat.6 (250 MHz) e per la distribuzione di segnali video analogici e digitali. Cavo non propagante l’incendio a bassa emissione di fumi e gas tossici. Adatto per la posa singola o a fascio in aree a rischio rilevante per le persone , gli animali e le cose, in caso di incendio. Questo cavo è quindi adatto per l’impiego in ospedali, supermercati, cinema, scuole, ecc..