MICRO TEK SRL - MIKMTK70ZHB10 F/UTP CAT. 6 LSZH B2CA-S1A-D0-A1 - MTK70ZHB10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 8
Categoria - 6
Colore del rivestimento - Blu
Elemento ritorto - Coppie
Schermatura su ritorcitura - Film
Confezione
305 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
7449075606183
Codice prodotto
MIKMTK70ZHB10
Cod. produttore
MTK70ZHB10
Produttore
MIK
Numero di fili:
8
Categoria:
6
Colore del rivestimento:
Blu
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film
Diametro del conduttore:
0.55 mm
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
B2ca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1a
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Diametro esterno circa:
7.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...60 °C
Valore NPV:
70 %


