pagina iniziale
in esaurimento

MICRO TEK SRL - MIKFRT2150XXX CAVO FG29OHM16 2 X 1,50 MM2 CCA-S1B,D0,A - FRT2150XXX

MICRO TEK SRL
copiacopia
MICRO TEK SRL - MIKFRT2150XXX CAVO FG29OHM16 2 X 1,50 MM2 CCA-S1B,D0,A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Diametro del conduttore - 1.52 mm

  • Numero di fili - 2

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

940 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

7449078825253

Codice prodotto

MIKFRT2150XXX

Cod. produttore

FRT2150XXX

Produttore

MIK

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Diametro del conduttore:

1.52 mm

Numero di fili:

2

Isolamento filo:

Gomma

Specifica isolamento fili:

Gomma (silicone)

Marcatura filo:

Colore

Colore filo:

Più

Con conduttore di protezione:

no

Materiale del rivestimento:

Altro

Colore del rivestimento:

Rosso

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1b

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

7.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-5...70 °C

Tensione nominale U0:

100 V

Tensione nominale U:

100 V

Diametro dei fili singoli:

0.24 mm

Cavi rivelazione incendi FG29OHM16 - Cavi schermati a multi-conduttori per la connessione e l’alimentazione di apparati di rilevazione e controllo nei sistemi anti incendio (UNI 9795:2010) . Cavi per posa fissa non idonei come cavi di potenza. Questi cavi possono essere utilizzati per i collegamenti degli apparati dei sistemi fissi automatici di rivelazione e segnalazione manuale allarme d'incendio, collegati o meno ad impianti d'estinzione o ad altro sistema di protezione (sia di tipo attivo che di tipopassivo), destinati ad essere installati in edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso. Non sono idonei per altri impieghi quali illuminazioni di emergenza, alimentazione di sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore, elettro-serratura o comandi di emergenza o altre applicazioni similari aventi tensione di esercizio superiore ai 100 V in c.a.