pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - Interruttore magnetotermico iC60H 2P C 10A 10000A - A9F89210

SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - Interruttore magnetotermico iC60H 2P C 10A 10000A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 44.5 mm

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Numero di poli protetti - 2

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480095023

Codice prodotto

TEA9F89210

Cod. produttore

A9F89210

Produttore

SNRA9F89210

Profondità di incasso:

44.5 mm

Caratteristica di intervento:

C

Numero di poli (totale):

2

Numero di poli protetti:

2

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

400 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

30 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Frequenza:

50÷60 Hz

Classe di limitazione energetica:

3

Montaggio a incasso:

No

Conduttore neutro a connessione:

No

Categoria di sovratensione:

4

Grado di inquinamento:

3

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-35÷70 °C

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1÷16 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1÷25 mm²

Antideflagrante:

No

L'Acti 9 iC60H è un interruttore magnetotermico modulare (MCB) in bassa tensione. È interruttore magnetotermico 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 10 A e curva di intervento C. Può essere montato su guida DIN. In qualità di interruttore magnetotermico, la sua capacità d'interruzione, ai sensi della norma IEC/EN 60898-1, è di 10.000A a 400VCA. In qualità di interruttore magnetotermico, la sua capacità d'interruzione, ai sensi della norma IEC/EN 60947-2, è di 30kA a 230VCA e 15kA a 400VCA. Questo interruttore modulare protegge i circuiti da cortocircuiti e correnti di sovraccarico. Dispone di un grado di protezione IP20 (ai sensi della norma IEC/EN 60529) sui terminali. Diventa di classe IP40 quando è inserito in un involucro modulare con classe di isolamento II. Il meccanismo di chiusura rapida migliora la durata di servizio. La sua classe di limitazione 3 (ai sensi della norma EN/IEC60898-1) migliora i costi di protezione dei circuiti a valle. Il suo esclusivo indicatore Visitrip riduce il tempo di intervento mostrando il circuito guasto. La sua fascia verde Visisafe garantisce l'apertura fisica dei contatti per consentire la manutenzione a valle. Questo interruttore magnetotermico modulare a terminale singolo riflette l'esperienza di Schneider Electric di oltre 40 anni nello sviluppo di dispositivi modulari per la protezione dei circuiti elettrici in tutte le applicazioni. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Questo prodotto è conforme agli standard IEC 60898-1 e IEC 60947-2, ha terminali protetti contro i contatti accidentali IP20B con coppia di serraggio doppia rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Offre VisiTrip™ per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe™ per ridurre i tempi di intervento.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC